RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの ハイスドリル
RUKOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルステップドリル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
6、8、10、12、14、16、18、20
表面処理
ルナテックコーティング
注文コード
25010407
品番
101083P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法・表面処理・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。
先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。
RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。
用途
被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)
トラスコ品番
161-0598
材質
ハイス
全長(mm)
120
色
パープル
段数
8段
シャンク
三面取
表面処理
ルナテックコーティング
段幅(mm)
10
穴あけ寸法(Φmm)
6、8、10、12、14、16、18、20
シャンク径(mm)
10