101084P スパイラルステップドリル(4枚刃) RUKO 25010416 101084P スパイラルステップドリル(4枚刃) RUKO 25010416

スパイラルステップドリル(4枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27 表面処理ルナテックコーティング 注文コード25010416 品番101084P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は穴あけ寸法・表面処理・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。
先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。
RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。

用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで) トラスコ品番161-0599 材質ハイス 全長(mm)125 パープル 段数8段 シャンク三面取 表面処理ルナテックコーティング 段幅(mm)10 穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27 シャンク径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする