※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターケース”クアドロパック(QP)”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25011019 品番 QP32x350
参考基準価格(税別)¥516 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

長さ調整が可能なケースです。
ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。
積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。

用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 トラスコ品番367-7601 材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル 有効長(mm)350〜620 有効径(Φmm)32 収納本数(本)1 長さ外寸(mm)353 外寸法・幅(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする