ソケット型自動追跡防犯カメラ”Zeus”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25011265 品番ACR1501R23WHE26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。
電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。
動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。
光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。
スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。
NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。
カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。

用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。 付属品ネジ 仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS トラスコ品番195-5134 材質プラスチック 幅(mm)100 ホワイト 高さ(mm)267 使用温度範囲(℃)チルト:-20〜10 奥行(mm)100 電源(V)AC100V 電源AC100V 角度(°)パン:-170〜170 機能暗視対応 解像度動画:1080p/720p/480p/360p 使用周囲温度(℃)0〜35 アンテナMIMO:内蔵2×2 画質1920×1080 画素数最大:200万 デジタルズーム4倍 無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n 対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上 圧縮方法動画:H.264/MJPEG フレームレート最大30fps 給電方式E26照明ソケット イメージセンサー1/2.7型CMOS
注意
※ご利用にはWi-Fi環境、インターネット接続およびスマートフォンへのアプリのインストール設定が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする