クイックリリーススナップシャックル スイベル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25011335 品番 2674
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。
簡単に開閉できます。

用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。 トラスコ品番206-4055 材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH) 寸法L(mm)80 寸法d(mm)12 使用荷重(kg)1280 寸法R(mm)16 使用荷重(kN)12.56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする