Wichard
Wichardの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Wichardの 吊具
Wichardの 吊具用スイベルスナップ
クイックリリーススナップシャックル スイベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25011344
品番
2675
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。
簡単に開閉できます。
用途
シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
トラスコ品番
206-4056
材質
硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
13.5
使用荷重(kg)
1600
寸法R(mm)
20
使用荷重(kN)
15.7