※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wichard
Wichardの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Wichardの 吊具
Wichardの 吊具用スナップフック
セーフティースナップフック ロープ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25011360
品番
2479
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途
船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
トラスコ品番
206-4057
材質
ステンレス(SUS316L)
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
4
使用荷重(kg)
80
寸法R(mm)
6
使用荷重(kN)
0.78