※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーフティースナップフック ロープ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25011369 品番 2480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。

用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。 トラスコ品番206-4058 材質ステンレス(SUS316L) 寸法L(mm)50 寸法d(mm)6 使用荷重(kg)200 寸法R(mm)8 使用荷重(kN)1.96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする