※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーフティースナップフック ロープ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25011387 品番 2482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。

用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。 トラスコ品番206-4060 材質ステンレス(SUS316L) 寸法L(mm)100 寸法d(mm)13 使用荷重(kg)1120 寸法R(mm)16 使用荷重(kN)10.99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする