ステンレス強力アイストラップ ロープ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25011430 品番 9203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
ロープやワイヤーとの締結部がラウンド形状で摩耗を低減します。

用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。 トラスコ品番206-4048 材質ステンレス(SUS316L) 寸法d(mm)6 寸法W(mm)12 寸法P(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする