Wichard
Wichardの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Wichardの 吊具
Wichardの 吊具用アイストラップ
ステンレス強力アイストラップ ロープ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25011439
品番
9204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
ロープやワイヤーとの締結部がラウンド形状で摩耗を低減します。
用途
船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。
トラスコ品番
206-4049
材質
ステンレス(SUS316L)
寸法d(mm)
8
寸法W(mm)
16
寸法P(mm)
60