Wichard
Wichardの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Wichardの 吊具
Wichardの 吊具用アイストラップ
ステンレス強力アイストラップ ロープ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
206-4050
注文コード
25011448
品番
9205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
ロープやワイヤーとの締結部がラウンド形状で摩耗を低減します。
用途
船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。
トラスコ品番
206-4050
材質
ステンレス(SUS316L)
寸法d(mm)
10
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
78