Wichard
Wichardの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Wichardの 吊具
Wichardの 吊具用アイストラップ
ステンレス強力アイストラップ ベルト用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25011475
品番
9222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
幅のあるベルトなどとの締結に最適です。
用途
船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。
トラスコ品番
206-4053
材質
ステンレス(SUS316L)
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
5
寸法W(mm)
50
寸法P(mm)
86