Wichard
Wichardの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Wichardの ターンバックル・シャックル
Wichardの シャックル
シングルスイベルシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
7
注文コード
25011484
品番
2464
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
寸法D
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で、非常に頑丈です。
スイベル式でロープやワイヤーのねじれやよじれを解消します。
用途
チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
トラスコ品番
206-4066
材質
ステンレス(SUS630 17.4PH)
寸法L1(mm)
70
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
11
寸法L2(mm)
21
寸法W(mm)
14
破断強度(kN)
27.47
使用荷重(kN)
15.7