Dシャックル(SUS316L製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25011509 品番 1201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
Wichard社の特許技術によって製造されています。

用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。 トラスコ品番206-4068 材質ステンレス(SUS316L) 寸法L1(mm)13 寸法A(mm)13 寸法D(mm)4 寸法B(mm)8 寸法C(mm)4 破断強度(kN)6.87 使用荷重(kN)1.37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする