Wichard
Wichardの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Wichardの ターンバックル・シャックル
Wichardの シャックル
Dシャックル(SUS316L製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25011527
品番
1203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途
ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。
トラスコ品番
206-4070
材質
ステンレス(SUS316L)
寸法L1(mm)
20
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
6
破断強度(kN)
15.70
使用荷重(kN)
3.14