ウォーターミルズ
WM不等分割カウンターシンク ZRNコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
4.2
1.3
1.5
2.5
2.8
4.2
シャンク径(Φmm)
12
4
5
6
8
12
全長(mm)
71
40
45
50
56
71
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25011816
品番
WMX310S12L71
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
新世代型・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます。
新世代のZRNプラチナコーティングです。
用途
被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス。
トラスコ品番
208-5419
材質
5%コバルトハイス鋼
全長(mm)
71
シャンク径(Φmm)
12
先端角(°)
90
刃径(Φmm)
4.2