456651 コンテナ”ProfiPlus CrocoLid”(本体フタ一体型) ALLIT 25012060

 

456651 コンテナ”ProfiPlus CrocoLid”(本体フタ一体型) ALLIT 25012060
456651 コンテナ”ProfiPlus CrocoLid”(本体フタ一体型) ALLIT 25012060
456651 コンテナ”ProfiPlus CrocoLid”(本体フタ一体型) ALLIT 25012060

コンテナ”ProfiPlus CrocoLid”(本体フタ一体型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード25012060品番456651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,536

ドイツで製造された高品質な本体フタ一体型のコンテナです。
非常に頑丈で壊れにくく、配送の通い箱などに最適です。
コンテナ本体をフロアや棚などに置き、動かさず使用する場合の最大積載荷重は200kg(フタの耐荷重は35kg)です。
スタッキングおよびネスティングが可能です。

容量(L)47外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×299ブルートラスコ品番207-1301材質ポリプロピレン外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)299外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)325有効内寸法・高さ(mm)270有効内寸法・幅(mm)495
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする