EdmoLift
EdmoLiftの 運搬機器
EdmoLiftの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ハンドリフター”CZ”(足踏み油圧式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25012105
品番
524674
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
大型キャスター(前輪200mm)と、大きめテーブルを搭載しており、優れた操作性と安定性を実現しています。
大きいサイズのテーブルです。
用途
荷物の運搬、昇降作業に。
トラスコ品番
207-1730
テーブル高さ(mm)
320〜920
均等荷重(kg)
200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
テーブル長(mm)
900
車輪径D(Φmm)
200
荷重中心距離(mm)
ISO 3691-5:2014
テーブル幅(mm)
600
足踏回数(回)
25
注意
※車上渡し条件のため、お客様での荷降ろしが必要な商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません