リミットスイッチ”FLシリーズ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状アクチュエータ:ワンウェイローラ02形 注文コード25013365 品番FL 502
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は形状など26種類から選べます 他の種類を見る

パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。

トラスコ品番207-4810 形状アクチュエータ:ワンウェイローラ02形 幅(mm)56 高さ(mm)108.7 奥行(mm)31.5 接点構成1NO+1NC 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする