Pizzato
Pizzatoの 検出・センサ
Pizzatoの リミットスイッチ
Pizzatoの 汎用タテ形リミットスイッチ
リミットスイッチ”FMシリーズ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
アクチュエータ:ローラピストンプランジャ15形
注文コード
25014196
品番
FM 515
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
トラスコ品番
207-4920
形状
アクチュエータ:ローラピストンプランジャ15形
幅(mm)
30.8
高さ(mm)
85.9
奥行(mm)
31.5
接点構成
1NO+1NC
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応