曜日別特売
NA B110CB-DN2 プリワイヤリミットスイッチ”NAシリーズ” Pizzato 25014607

プリワイヤリミットスイッチ”NAシリーズ”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個形状アクチュエータ:ローラレバー0CB形注文コード25014607品番NA B110CB-DN2
参考基準価格(税別)¥7,450販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。
狭いスペースでの活用に適しています。
スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。
ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れています。
二重絶縁構造です。

トラスコ品番207-4767形状アクチュエータ:ローラレバー0CB形幅(mm)30高さ(mm)81.8奥行(mm)16接点構成1NO+1NC保護等級IP67、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする