ミドルオーガナイザー(ローリングシステム用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25014948 品番 17205288
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ローリングシステムに連結させて使用可能です。
単品でも使用可能です。
中段工具箱17205288の代わりに使用可能です。

トラスコ品番208-3481 材質本体:ポリブロピレン、バックル部:スチール 高さ外寸(mm)275 外寸法・奥行(mm)312 外寸法・間口(mm)540 ブラック 有効内寸法・間口(mm)475 有効内寸法・奥行(mm)260 有効内寸法・高さ(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする