PM996 密封フィルム”パラフィルム” Bemis 25015106 PM996 密封フィルム”パラフィルム” Bemis 25015106

密封フィルム”パラフィルム”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25015106 品番PM996
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

元の長さの350%以上の伸長性と自己密閉性を備え、不規則な形状や表面に密着することができます。
水分に対して非透過性がある一方で、酸素と二酸化炭素は透過する特性を持ちます。

用途試験管、フラスコ、ビーカー、シャーレなどの密封。ストッパー、蓋、キャップなどの保護。 トラスコ品番217-9028 材質ポリオレフィンほか 幅(mm)100 長さ(m)38 厚さ(μm)127 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25015106 PM996 50876877 PM999 画像準備中 パラフィルム PMシリーズ Bemis 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする