切断砥石”ディープカット”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25015185 品番34472852
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

新開発の「ディープカットプロテクション」機能は、砥石の内径部分に特製のメタルリングを採用したことで、砥石がワークと過度に接触することでの破断リスクを減らしています。
十分な深さまで切断砥石を突っ切ることが可能です。

用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。 トラスコ品番244-5198 粒度46 厚さ(mm)1.2 砥材A 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 硬度Q 外径(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする