KETER
KETERの 物品棚/収納用品
KETERの ツールボックス/ツールバッグ
KETERの 樹脂製(プラスチック)
ミドルオーガナイザー(ローリングシステム用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25015797
品番
17203104A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
ローリングシステムに連結させて使用可能です。
単品でも使用可能です。
中段工具箱17205288の代わりに使用可能です。
トラスコ品番
194-8576
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ外寸(mm)
251
外寸法・奥行(mm)
317
外寸法・間口(mm)
565
色
ブラック
有効内寸法・間口(mm)
450
有効内寸法・奥行(mm)
240
有効内寸法・高さ(mm)
210