エドマ(EDMA)
石こうボード用 マグネットビスリテーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
25016804
品番
264055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
電動ドリルに取り付けてビス打ち作業に使用します。
特許取得のクラッチシステムがネジ頭の損傷を防ぎます。
ビスを強力に保持するマグネット式です。
石こうボードとパーティクルボードでの使用に適しています。
用途
ビス打ち、ビス抜きに。
トラスコ品番
256-8761
材質
スチール プラスチック
全長(mm)
65
差込角(mm)
6.35
刃先
[[+]]2
シャンク径(mm)
6.35