※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

181655 オールステンレスへら ハードブレード エドマ(EDMA) 25016829 181655 オールステンレスへら ハードブレード エドマ(EDMA) 25016829

オールステンレスへら ハードブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25016829 品番 181655
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。
刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。
ハンマーで叩いて使えます。

用途汚れ落としやパテ埋めなどに。 トラスコ品番256-8770 材質ステンレス 全長(mm)235 質量(g)130 刃長(mm)110 刃幅(mm)40 刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2 刃先形状ベベル(傾斜)仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする