064755 ボードヤスリ”VARIO RAP” エドマ(EDMA) 25016935 064755 ボードヤスリ”VARIO RAP” エドマ(EDMA) 25016935 064755 ボードヤスリ”VARIO RAP” エドマ(EDMA) 25016935 064755 ボードヤスリ”VARIO RAP” エドマ(EDMA) 25016935

ボードヤスリ”VARIO RAP”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25016935 品番064755
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

仕上げ作業に適したヤスリです。
人間工学に基づいたハンドルは、3つのポジションに調整可能で快適な作業を提供します。

用途石こうボード、軽く柔らかい木材の研削に。 トラスコ品番256-8792 材質本体:スチール グリップ:樹脂 長さ(mm)255 幅(mm)40 高さ(mm)134 刃形平刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする