エドマ(EDMA)
エドマ(EDMA)の 手研磨
エドマ(EDMA)の ヤスリ
エドマ(EDMA)の 鉄工ヤスリ
ボードミニヤスリ”EASY RAP”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25016944
品番
066755
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕上げ作業に適したヤスリで、非常に滑らかに仕上げることが可能です。
人間工学に基づいたデザインは快適な作業を提供します。
用途
石こうボードの研削に。
トラスコ品番
256-8794
材質
スチール
長さ(mm)
150
幅(mm)
45
高さ(mm)
50
刃形
平刃