NEBO
NEBOの 懐中電灯・ライト
NEBOの ハンディタイプライト
LEDライト”LIL LARRY”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25017468
品番
NEB-6373-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マルチパワー設定:NEBOのリルラリーAAA懐中電灯を使用すると、高(250ルーメン)、低(95ルーメン)と道端の故障を点灯するために緊急赤フラッシュモードを選択することができます。
トラスコ品番
257-8815
材質
アルミニウム
幅(mm)
120
全長(mm)
154
色
レッド
高さ(mm)
230
奥行(mm)
50
電源(V)
単4形アルカリ電池×3本(付属)
外径(mm)
25.4
明るさ(Lm)
250(強)/95(弱)