A-MAG
A-MAGの ハンマー
A-MAGの 防爆ハンマー
A-MAGの 防爆片手ハンマー
防爆片口ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25017845
品番
1001000S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高品質なドイツ製です。
摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。
火花を嫌う作業現場での使用に適しています。
トラスコ品番
326-2309
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ヒッコリー
全長(mm)
360
頭部長(mm)
135
頭径(mm)
35