※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wichard
Wichardの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Wichardの 吊具
Wichardの 吊具用カラビナ
カラビナフックL型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
300
使用荷重(kN)
2.94
注文コード
25018125
品番
2325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
用途
ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
トラスコ品番
361-8618
材質
ステンレス(SUS316L)
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
11
使用荷重(kg)
300
寸法D(mm)
8
寸法R(mm)
15
使用荷重(kN)
2.94
安全環
環なし