※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラビナフックL型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)500 使用荷重(kN)4.90 注文コード25018134 品番2326
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は使用荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。

用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。 トラスコ品番361-8619 材質ステンレス(SUS316L) 寸法L(mm)120 寸法d(mm)13 使用荷重(kg)500 寸法D(mm)10 寸法R(mm)18 使用荷重(kN)4.90 安全環環なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする