※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スナップシャックル スイベル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25018168 品番 2375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。
ピンにより簡単に開閉でき、ピンはフックに固定されているので外れてなくす心配がありません。
アイの部分が回転するのでチェーンやロープなどが絡みません。

用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。 トラスコ品番361-0818 材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH) 寸法L(mm)105 寸法d(mm)26 使用荷重(kg)1280 寸法R(mm)21 使用荷重(kN)12.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする