アンチスリップテープ”Safety Grip(TM)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25018274 品番3401005000005NUA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,212
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で耐久性に優れたスタンダードな滑り止めテープです。
粘着力に優れ耐水性も備えており、屋内外を問わず使用出来ます。
DIN51130(滑り止め基準)を満たしています。

用途屋内・屋外兼用。 トラスコ品番359-0439 材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム 幅(mm)50 厚さ(mm)0.9 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする