HESKINS
HESKINSの 安全保護テープ
HESKINSの すべり止めテープ
アンチスリップテープ”Safety Grip(TM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25018308
品番
3401005000005YUA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,580
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で耐久性に優れたスタンダードな滑り止めテープです。
粘着力に優れ耐水性も備えており、屋内外を問わず使用出来ます。
DIN51130(滑り止め基準)を満たしています。
用途
屋内・屋外兼用。
トラスコ品番
359-0442
材質
基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.9
色
黄
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応