アンチスリップテープ X-Coarse Safety Grip

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25018360 品番3402005000005NUC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚みのある滑り止めテープで高い耐久性を発揮します。
Afera(欧州粘着テープ協会)の基準を満たした粘着強度で過酷な環境にも対応します。
表面の砥粒が大きく、泥や砂が目詰まりしにくく安定した安全性を実現します。

用途屋外用。 トラスコ品番359-0447 材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム 幅(mm)50 厚さ(mm)1.74 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする