※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1212 セルフロックロングDシャックル Wichard 25018439 1212 セルフロックロングDシャックル Wichard 25018439

セルフロックロングDシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25018439 品番 1212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
Wichard社の特許技術によって製造されています。

用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。 トラスコ品番359-8269 材質ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)(Dia)D:5 寸法A(mm)29 寸法F(mm)41 寸法D(mm)10 寸法E(mm)4 寸法B(mm)10 寸法C(mm)5 寸法G(mm)26 使用荷重(kN)1.96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする