※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1412 キャプティブピンロングDシャックル Wichard 25018545 1412 キャプティブピンロングDシャックル Wichard 25018545

キャプティブピンロングDシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25018545 品番 1412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ピンが抜けない仕様のため、ピンをなくす心配がありません。
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
Wichard社の特許技術によって製造されています。

用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。 トラスコ品番359-8282 材質ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)(Dia)D:5 寸法d(mm)11 寸法A(mm)39 寸法F(mm)52 寸法D(mm)11 寸法E(mm)5 寸法B(mm)10 寸法C(mm)6 寸法G(mm)27 使用荷重(kN)2.94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする