※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6366 アイナット(SUS316L) Wichard 25018685 6366 アイナット(SUS316L) Wichard 25018685

アイナット(SUS316L)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25018685 品番 6366
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
リング一体型の鍛造ナットでロープやワイヤーを通して使用できます。

用途機械や金型など重量物の吊り上げに。 トラスコ品番362-4398 材質ステンレス(SUS316L) ねじ径M12 寸法D(mm)12 寸法E(mm)34 寸法B(mm)27 寸法C(mm)56 使用荷重(kN)13.73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする