※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wichard
Wichardの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Wichardの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
Wichardの 吊具用アイナット
アイナット(SUS316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25018694
品番
6368
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
リング一体型の鍛造ナットでロープやワイヤーを通して使用できます。
用途
機械や金型など重量物の吊り上げに。
トラスコ品番
362-4400
材質
ステンレス(SUS316L)
ねじ径
M16
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
34
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
56
使用荷重(kN)
19.61