※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wichard
Wichardの ボルト
Wichardの Uボルト・コ型ボルト
ステンレス強力Uボルト(SUS316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
全長(mm)
90
注文コード
25018728
品番
6523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ねじの呼び・全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途
船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
付属品
取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)、取付ナット(2個)
トラスコ品番
362-4431
材質
ステンレス(SUS316L)
全長(mm)
90
ねじの呼び
M6
使用荷重(kN)
12.55