※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス強力Uボルト(SUS316L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12 全長(mm)130 注文コード25018755 品番6526
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はねじ径・ねじの呼び・全長など7種類から選べます 他の種類を見る

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。

用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。 付属品取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個) トラスコ品番362-4430 材質ステンレス(SUS316L) 全長(mm)130 ねじ径M12 寸法L1(mm)70 寸法D(mm)12 寸法L2(mm)34 寸法W(mm)44 使用荷重(kN)62.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする