※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6604 フォールディングパッドアイ(3穴) Wichard 25018764 6604 フォールディングパッドアイ(3穴) Wichard 25018764

フォールディングパッドアイ(3穴)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)11.18 注文コード25018764 品番6604
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は使用荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
ISO15085準拠品です。
リング部は倒すことができます。

用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。 トラスコ品番362-4437 材質ステンレス(SUS316L) 寸法d(mm)6 寸法A(mm)45 寸法F(mm)27 寸法D(mm)44 寸法E(mm)41 寸法B(mm)27 寸法C(mm)15 寸法D1(mm)6 使用荷重(kN)11.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする