※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6605 フォールディングパッドアイ(3穴) Wichard 25018780 6605 フォールディングパッドアイ(3穴) Wichard 25018780

フォールディングパッドアイ(3穴)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25018780 品番 6605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
ISO15085準拠品です。
リング部は倒すことができます。

用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。 トラスコ品番362-4440 材質ステンレス(SUS316L) 寸法d(mm)8 寸法A(mm)57 寸法F(mm)35 寸法D(mm)59 寸法E(mm)51 寸法B(mm)35 寸法C(mm)18 寸法D1(mm)8 使用荷重(kN)23.54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする