※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6606 フォールディングパッドアイ(3穴) Wichard 25018789 6606 フォールディングパッドアイ(3穴) Wichard 25018789

フォールディングパッドアイ(3穴)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25018789 品番 6606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
ISO15085準拠品です。
リング部は倒すことができます。

用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。 トラスコ品番362-4436 材質ステンレス(SUS316L) 寸法d(mm)10 寸法A(mm)75 寸法F(mm)45 寸法D(mm)80 寸法E(mm)68 寸法B(mm)45 寸法C(mm)25 寸法D1(mm)10 使用荷重(kN)40.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする