※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wichard
Wichardの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Wichardの 吊具
Wichardの 吊具用アイプレート
ダイヤモンドパッドアイ(スクエア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25018825
品番
6654
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。
用途
壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。
トラスコ品番
362-4448
材質
二相ステンレス鋼
寸法d(mm)
5
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
19
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
38
使用荷重(kN)
11.77
注意
※力がかかる方向によって使用荷重(kN)が変わります。