※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6656 ダイヤモンドパッドアイ(スクエア) Wichard 25018850 6656 ダイヤモンドパッドアイ(スクエア) Wichard 25018850

ダイヤモンドパッドアイ(スクエア)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25018850 品番 6656
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。

用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。 トラスコ品番362-4446 材質二相ステンレス鋼 寸法d(mm)8 寸法A(mm)98 寸法F(mm)27 寸法D(mm)35 寸法E(mm)19.5 寸法B(mm)73 寸法C(mm)59 使用荷重(kN)42.17
注意
※力がかかる方向によって使用荷重(kN)が変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする