※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wichard
Wichardの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Wichardの 吊具
Wichardの リンク
Dリング(SUS316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
3.92
トラスコ品番
362-4457
注文コード
25018877
品番
6712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
用途
ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。
トラスコ品番
362-4457
材質
ステンレス(SUS316L)
線径(Φmm)
6
内高(mm)
26.4
内幅(mm)
50.2
使用荷重(kN)
3.92